OBO - Szűkítő műanyag M32/16 2030634 - 2030634
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Csavarmenet mérete metrikus belső csavarmenet - 16
Csavarmenet mérete metrikus külső csavarmenet - 32
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195401711
Sonepar cikkszám
2030634
Gyártói cikkszám
2030634
Gyártói típuskód
107 R M32-16 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Csavarmenet mérete metrikus belső csavarmenet:
16
Csavarmenet mérete metrikus külső csavarmenet:
32
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Anyag minősége:
poliamid
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag M32/16