OBO - T-elágazás aszimmetrikus 70x210mm hófehér SN065681 - 6278060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Mélység - 70 mm
Leágazás szélessége - 205 mm
Fedél részek száma - 1
Fedél szélessége 1 - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195664000
Sonepar cikkszám
SN065681
Gyártói cikkszám
6278060
Gyártói típuskód
GS-AT70210RW
Szélesség:
210 mm
Mélység:
70 mm
Leágazás szélessége:
205 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szimmetrikus:
Nem
Kivitel:
alsó rész
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK10
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C