Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-elágazás szimmetrikus 70x110mm hófehér SN065686 - 6277060

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Szín - fehér

  • Leágazás szélessége - 105 mm

  • Fedél részek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195659150

Sonepar cikkszám

SN065686

Gyártói cikkszám

6277060

Gyártói típuskód

GS-ST70110RW

Szélesség:

110 mm

Mélység:

70 mm

Szín:

fehér

Leágazás szélessége:

105 mm

Fedél részek száma:

1

Anyag:

acél

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-elágazás szimmetrikus 70x110mm hófehér