OBO - T-elem adapter 45-2 kétrekeszeshez 190x52x56 vilszürke SN065701 - 6113302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 52 mm
Mélység - 55.5 mm
Szín - szürke
Leágazás szélessége - 130 mm
Fedél részek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419821
Sonepar cikkszám
SN065701
Gyártói cikkszám
6113302
Gyártói típuskód
GK-TR53130LGR
Szélesség:
52 mm
Mélység:
55.5 mm
Szín:
szürke
Leágazás szélessége:
130 mm
Fedél részek száma:
0
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
0 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C