OBO - T-elem adapter Rapid 45-2 165-höz 225x62x56 hófehér SN065703 - 6113480
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 62 mm
Mélység - 55.5 mm
Leágazás szélessége - 165 mm
Fedél részek száma - 0
Fedél szélessége 1 - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196420155
Sonepar cikkszám
SN065703
Gyártói cikkszám
6113480
Gyártói típuskód
GK-TR53165RW
Szélesség:
62 mm
Mélység:
55.5 mm
Leágazás szélessége:
165 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szimmetrikus:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP40
Ütésállóság:
IK08
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C