Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-elem adapter Rapid 45-2 kétrekeszeshez 190x52x56 hófehér SN065705 - 6113300

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 52 mm

  • Mélység - 55.5 mm

  • Szín - fehér

  • Leágazás szélessége - 130 mm

  • Fedél részek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196419814

Sonepar cikkszám

SN065705

Gyártói cikkszám

6113300

Gyártói típuskód

GK-TR53130RW

Szélesség:

52 mm

Mélység:

55.5 mm

Szín:

fehér

Leágazás szélessége:

130 mm

Fedél részek száma:

0

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Nem

Fedél szélessége 1:

0 mm

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-elem adapter Rapid 45-2 kétrekeszeshez 190x52x56 hófehér