OBO - T- és keresztidom fedél 80x170mm világosszürke SN065333 - 6183123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 170 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196677535
Sonepar cikkszám
SN065333
Gyártói cikkszám
6183123
Gyártói típuskód
WDK HK80170LGR
Magasság:
80 mm
Szélesség:
170 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
szürke
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 80x170mm világosszürke