Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - T- és keresztidom fedél halogénmentes 60x150mm hófehér SN065344 - 6175714

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195814207

Sonepar cikkszám

SN065344

Gyártói cikkszám

6175714

Gyártói típuskód

WDKH-T60150RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

150 mm

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél halogénmentes 60x150mm hófehér