OBO - T-és keresztidom halogénmentes 10x20mm hófehér SN065722 - 6175684
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 10 mm
Szélesség - 22 mm
Kivitel - búraforma
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195933915
Sonepar cikkszám
SN065722
Gyártói cikkszám
6175684
Gyártói típuskód
WDKH-T10020RW
Magasság:
10 mm
Szélesség:
22 mm
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-és keresztidom halogénmentes 10x20mm hófehér