Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - T-idom fedél 15x40mm hófehér SN065757 - 6192467

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 15 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196494774

Sonepar cikkszám

SN065757

Gyártói cikkszám

6192467

Gyártói típuskód

WDK HT15040RW

Magasság:

15 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 15x40mm hófehér