Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - T-idom meredek lejtésű 53x100x220 alumínium SN065781 - 6116181

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 55.3 mm

  • Szín - ezüst

  • Leágazás szélessége - 100 mm

  • Fedél részek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195392026

Sonepar cikkszám

SN065781

Gyártói cikkszám

6116181

Gyártói típuskód

GEK-KTF53100

Szélesség:

105 mm

Mélység:

55.3 mm

Szín:

ezüst

Leágazás szélessége:

100 mm

Fedél részek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Nem

Fedél szélessége 1:

45 mm

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-idom meredek lejtésű 53x100x220 alumínium