Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 110x200 SN065813 - 6042052

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195882558

Sonepar cikkszám

SN065813

Gyártói cikkszám

6042052

Gyártói típuskód

RTM 120 VA4301

Építési forma:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-elem adapter Rapid 45-2 165-höz 225x62x56 alumínium