OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 110x300 SN065815 - 6042054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882565
Sonepar cikkszám
SN065815
Gyártói cikkszám
6042054
Gyártói típuskód
RTM 130 VA4301
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T-elem BSKH I90/E30 50x60mm szürke