OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 110x300 szalaghorganyzott SN065817 - 6042014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882350
Sonepar cikkszám
SN065817
Gyártói cikkszám
6042014
Gyártói típuskód
RTM 130 FS
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-elem adapter Rapid 45-2 165-höz 225x62x56 világosszürke