OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 60x400 SN065837 - 6041369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195879350
Sonepar cikkszám
SN065837
Gyártói cikkszám
6041369
Gyártói típuskód
RTM 640 VA4301
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás gyorsösszekötővel 60x400