OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 85x200 szalaghorganyzott SN065850 - 6041662
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195881360
Sonepar cikkszám
SN065850
Gyártói cikkszám
6041662
Gyártói típuskód
RTM 820 FS
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás gyorsösszekötővel 85x200 szalaghorganyzott