OBO - T leágazás szimmetrikus 90x130mm hófehér SN065352 - 6276960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 90 mm
Szín - fehér
Fedél részek száma - 1
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195897170
Sonepar cikkszám
SN065352
Gyártói cikkszám
6276960
Gyártói típuskód
GA-ST90130RW
Szélesség:
130 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
fehér
Fedél részek száma:
1
Anyag:
alumínium
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Kivitel:
alsó rész
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C