OBO - T-leágazás vízszintes, kerek kivitel 60x450 mer thorg SN065900 - 7117477
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 450 mm
Építési forma - T-idom vízszintes
Belső sugár - 150 mm
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196962785
Sonepar cikkszám
SN065900
Gyártói cikkszám
7117477
Gyártói típuskód
RT 645 FT
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
450 mm
Építési forma:
T-idom vízszintes
Belső sugár:
150 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás vízszintes, kerek kivitel 60x450 mer thorg