OBO - T-leágazás vízszintes, sarokösszekötővel 110x200 mer thorg SN065902 - 7119216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 50 mm
Kivitel - összekötővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196812776
Sonepar cikkszám
SN065902
Gyártói cikkszám
7119216
Gyártói típuskód
RT 120 FT
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
50 mm
Kivitel:
összekötővel
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás vízszintes, sarokösszekötővel 110x200 mer thorg