OBO - T-leágazás vízszintes, sarokösszekötővel 110x300 mer thorg SN065904 - 7119313
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Építési forma - T-idom vízszintes
Belső sugár - 50 mm
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196812837
Sonepar cikkszám
SN065904
Gyártói cikkszám
7119313
Gyártói típuskód
RT 130 FT
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Építési forma:
T-idom vízszintes
Belső sugár:
50 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás vízszintes, sarokösszekötővel 110x300 mer thorg