Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - T-leágazás vízszintes, sarokösszekötővel 110x300 szalhorg SN065905 - 7003684

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Építési forma - T-idom vízszintes

  • Belső sugár - 50 mm

  • NATO-perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196820276

Sonepar cikkszám

SN065905

Gyártói cikkszám

7003684

Gyártói típuskód

RT 130 FS

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Építési forma:

T-idom vízszintes

Belső sugár:

50 mm

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás vízszintes, sarokösszekötővel 110x300 szalhorg