OBO - T-leágazóidom kábellétrához 110x600 St Ft SN145383 - 6225320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 600 mm
Kábellétra magassága - 110 mm
Anyag - acél
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196492596
Sonepar cikkszám
SN145383
Gyártói cikkszám
6225320
Gyártói típuskód
LT 1160 R3 FT
Kábellétra szélessége:
600 mm
Kábellétra magassága:
110 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom kábellétrához 110x600 St Ft