OBO - Takarókeret Modul 45, 3-részes 84x185mm festett alumínium SN065382 - 6119376
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Egységek száma függőlegesen - 3
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195889014
Sonepar cikkszám
SN065382
Gyártói cikkszám
6119376
Gyártói típuskód
AR45-F3 AL
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Egységek száma függőlegesen:
3
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
185 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési szélesség:
135 mm
Beépítési magasság:
45 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm