OBO - Takarólemez 208x76mm grafitszürke SN065390 - 7407592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Fedlap hossza - 208 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195112464
Sonepar cikkszám
SN065390
Gyártói cikkszám
7407592
Gyártói típuskód
LPA GB3
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
208 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Anyag:
PVC
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Takarólemez 208x76mm grafitszürke