OBO - Takarólemez grafitszürke SN065388 - 7407580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - rácsméret 45
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195112433
Sonepar cikkszám
SN065388
Gyártói cikkszám
7407580
Gyártói típuskód
LP R
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
50 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid