OBO - Talpas szorítóbilincs 2 kábel 10mm világosszürke SN065400 - 2140608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Átmérő - 10-10 mm
Névleges átmérő - 9.6 mm
Kivitel - kétlebenyes
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199694
Sonepar cikkszám
SN065400
Gyártói cikkszám
2140608
Gyártói típuskód
2962 2X10
Anyag:
műanyag
Átmérő:
10-10 mm
Névleges átmérő:
9.6 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
2
Felület:
egyéb
UV-fény álló:
Nem
Szín:
szürke
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Faltól lévő távolság:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 2 kábel 10mm világosszürke