OBO - Tartókapocs 12-14mm kábelhez 2-4mm cinklamella SN065422 - 1483911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Rögzítés módja - szorítás
Peremerősséghez alkalmas - 2-4 mm
Anyag - acél
Cső-/kábelátmérő - 12-14 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503407
Sonepar cikkszám
SN065422
Gyártói cikkszám
1483911
Gyártói típuskód
BCC 2-4 D14
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Rögzítés módja:
szorítás
Peremerősséghez alkalmas:
2-4 mm
Anyag:
acél
Cső-/kábelátmérő:
12-14 mm
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 12-14mm kábelhez 2-4mm cinklamella