OBO - Tartókapocs 20 mm védőcsőhöz 8-14mm cinklamella SN065434 - 1483831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Rögzítés módja - szorítás
Peremerősséghez alkalmas - 8-14 mm
Anyag - acél
Cső-/kábelátmérő - 20-20 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503223
Sonepar cikkszám
SN065434
Gyártói cikkszám
1483831
Gyártói típuskód
BCHPO 8-14 D20
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Rögzítés módja:
szorítás
Peremerősséghez alkalmas:
8-14 mm
Anyag:
acél
Cső-/kábelátmérő:
20-20 mm
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 20 mm védőcsőhöz 8-14mm cinklamella