OBO - Tartókapocs 20mm alatti védőcsőhőz 3-7mm cinklamella SN065436 - 1483751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Peremerősséghez alkalmas - 3-7 mm
Cső-/kábelátmérő - 20-20 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502776
Sonepar cikkszám
SN065436
Gyártói cikkszám
1483751
Gyártói típuskód
BCVPO 3-7 D20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Peremerősséghez alkalmas:
3-7 mm
Cső-/kábelátmérő:
20-20 mm
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 20mm alatti védőcsőhőz 3-7mm cinklamella