OBO - Tartókapocs 20mm alatti védőcsőhőz 8-12,5mm cinklamella SN065437 - 1483761
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Peremerősséghez alkalmas - 8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 20-20 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502806
Sonepar cikkszám
SN065437
Gyártói cikkszám
1483761
Gyártói típuskód
BCVPO 8-12,5 D20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Peremerősséghez alkalmas:
8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
20-20 mm
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 20mm alatti védőcsőhőz 8-12,5mm cinklamella