OBO - Tartókapocs 6-7mm kábelhez 8-12mm cinklamella SN065476 - 1483961
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Rögzítés módja - szorítás
Peremerősséghez alkalmas - 8-12 mm
Anyag - acél
Cső-/kábelátmérő - 6-7 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503582
Sonepar cikkszám
SN065476
Gyártói cikkszám
1483961
Gyártói típuskód
BCC 8-12 D7
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Rögzítés módja:
szorítás
Peremerősséghez alkalmas:
8-12 mm
Anyag:
acél
Cső-/kábelátmérő:
6-7 mm
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 6-7mm kábelhez 8-12mm cinklamella