OBO - Tartókapocs 7-20mm kábelhez 8-9mm cinklamella SN065477 - 1483985
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Rögzítés módja - rugós szorító
Peremerősséghez alkalmas - 8-9 mm
Anyag - acél
Cső-/kábelátmérő - 7-20 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503698
Sonepar cikkszám
SN065477
Gyártói cikkszám
1483985
Gyártói típuskód
BCCF 8-9 D20
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Rögzítés módja:
rugós szorító
Peremerősséghez alkalmas:
8-9 mm
Anyag:
acél
Cső-/kábelátmérő:
7-20 mm
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 7-20mm kábelhez 8-9mm cinklamella