OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel, 4-7mm lemezhez, D18mm csőig SN021464 - 1483945
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Rögzítés módja - szorítás
Peremerősséghez alkalmas - 4-7 mm
Anyag - acél
Cső-/kábelátmérő - 15-18 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503551
Sonepar cikkszám
SN021464
Gyártói cikkszám
1483945
Gyártói típuskód
BCC 4-7 D18
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Rögzítés módja:
szorítás
Peremerősséghez alkalmas:
4-7 mm
Anyag:
acél
Cső-/kábelátmérő:
15-18 mm
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs belső csőklipsszel, 4-7mm lemezhez, D18mm csőig