OBO - Tartókapocs belső csőklipsszel 8-12mm SN022783 - 1483977
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Rögzítés módja - szorítás
Peremerősséghez alkalmas - 8-12 mm
Anyag - acél
Cső-/kábelátmérő - 19-24 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503674
Sonepar cikkszám
SN022783
Gyártói cikkszám
1483977
Gyártói típuskód
BCC 8-12 D24
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Rögzítés módja:
szorítás
Peremerősséghez alkalmas:
8-12 mm
Anyag:
acél
Cső-/kábelátmérő:
19-24 mm
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs belső csőklipsszel 8-12mm