Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs rögzítőcsavarral 19mm 1488023 - 1488023

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk

  • Rögzítés módja - csavarozás

  • Peremerősséghez alkalmas - 0-20 mm

  • Anyag - öntöttvas

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195150916

Sonepar cikkszám

1488023

Gyártói cikkszám

1488023

Gyártói típuskód

FL 2 TG

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

lyuk

Rögzítés módja:

csavarozás

Peremerősséghez alkalmas:

0-20 mm

Anyag:

öntöttvas

Felület:

egyéb

Zsanéros:

Nem

Csavarmenet mérete metrikus:

10

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szakítőerő:

2500 N

Egyfázisú fogyasztásmérőhöz, 2 db alsó elhelyezésű 150 X 300 X 170 mm-es kábelfogadó és elmenő szekrények földkábeles csatlakoztatáshoz, melyek 1 db 125 mm hosszú TS35 kalapsínt tartalmaznak.