OBO - Tartókapocs rögzítőszemmel 7mm furat SN021848 - 1483601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Rögzítés módja - szorítás
Peremerősséghez alkalmas - 2-4 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium lamella rétegezés
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502165
Sonepar cikkszám
SN021848
Gyártói cikkszám
1483601
Gyártói típuskód
BCVH 2-4
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Rögzítés módja:
szorítás
Peremerősséghez alkalmas:
2-4 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs rögzítőszemmel 7mm furat