OBO - Tartólap SN065513 - 7407768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető eszközök száma - 1
Kivitel - hordozóforma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Húzásmentesítések száma - 0
Hosszúság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195113034
Sonepar cikkszám
SN065513
Gyártói cikkszám
7407768
Gyártói típuskód
MTM 1D
Beépíthető eszközök száma:
1
Kivitel:
hordozóforma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
72 mm
Mélység:
48.6 mm
Anyag:
fém
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Tartólap