OBO - Tartólap SN065517 - 7407800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - hordozóforma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Húzásmentesítések száma - 0
Hosszúság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195113157
Sonepar cikkszám
SN065517
Gyártói cikkszám
7407800
Gyártói típuskód
MTM 2H
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
hordozóforma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
72 mm
Mélység:
48.6 mm
Anyag:
fém
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Tartólap