OBO - Tartólap SN065518 - 7407804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető eszközök száma - 2
Hosszúság - 72 mm
Mélység - 48.6 mm
Kivitel - hordozóforma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195113164
Sonepar cikkszám
SN065518
Gyártói cikkszám
7407804
Gyártói típuskód
MTM 2K
Beépíthető eszközök száma:
2
Hosszúság:
72 mm
Mélység:
48.6 mm
Kivitel:
hordozóforma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzásmentesítések száma:
0
Anyag:
fém
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Tartólap