Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Távtartó kengyel 48-54mm csavaros rozsdamentes acél 1362097 - 1362097

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 48-54 mm

  • Zárt - Igen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Sorolható - Nem

  • Max. csőszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195117131

Sonepar cikkszám

1362097

Gyártói cikkszám

1362097

Gyártói típuskód

733 54 VA

Alkalmas csőátmérőhöz:

48-54 mm

Zárt:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Sorolható:

Nem

Max. csőszám:

1

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Betéttel:

Nem

Szín:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel 48-54mm csavaros rozsdamentes acél