OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 20-25 SX047291 - 1362918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Átmérő - 20-25 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Igen
Kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047291
Gyártói cikkszám
1362918
Gyártói típuskód
ASL 733 25 A4
Névleges átmérő:
25 mm
Átmérő:
20-25 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 20-25