OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 8-10 SX047297 - 1362976
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 10 mm
Átmérő - 8-10 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Igen
Kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047297
Gyártói cikkszám
1362976
Gyártói típuskód
ASL 733 10 A2
Névleges átmérő:
10 mm
Átmérő:
8-10 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 8-10