OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 33-38mm 1383299 - 1383299
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Átmérő - 30-34 mm
Kivitel - zárt
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195121633
Sonepar cikkszám
1383299
Gyártói cikkszám
1383299
Gyártói típuskód
2900 M6 30-34 G
Anyag:
acél
Átmérő:
30-34 mm
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
UV-fény álló:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Faltól lévő távolság:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 33-38mm