OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 49-55mm galv horg SN065637 - 1383426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 49-55 mm
Faltól lévő távolság - Igen
Kivitel - zárt
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195121756
Sonepar cikkszám
SN065637
Gyártói cikkszám
1383426
Gyártói típuskód
2900 M6 49-55 G
Átmérő:
49-55 mm
Faltól lévő távolság:
Igen
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Nem
UV-fény álló:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 49-55mm galv horg