OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 54-60mm galv horg SN065638 - 1383485
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 54-60 mm
Faltól lévő távolság - Igen
Kivitel - zárt
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195121817
Sonepar cikkszám
SN065638
Gyártói cikkszám
1383485
Gyártói típuskód
2900 M6 54-60 G
Átmérő:
54-60 mm
Faltól lévő távolság:
Igen
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Nem
UV-fény álló:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 54-60mm galv horg