OBO - Távtartó konzol BKRS lépésálló kábeltálcához B=200 mer thorg SN129189 - 6044543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 108 mm
Hosszúság - 100 mm
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196695164
Sonepar cikkszám
SN129189
Gyártói cikkszám
6044543
Gyártói típuskód
STA BKRS 200 FT
Magasság:
108 mm
Hosszúság:
100 mm
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
192 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Távtartó konzol BKRS lépésálló kábeltálcához B=200 mer thorg