OBO - Távtartó konzol BKS kábeltálcához B=300 merített tűzihorganyzott SN119466 - 6044545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 108 mm
Hosszúság - 100 mm
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119466
Gyártói cikkszám
6044545
Gyártói típuskód
STA BKRS 300 FT
Magasság:
108 mm
Hosszúság:
100 mm
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
292 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag minősége:
egyéb
Távtartó konzol BKS kábeltálcához B=300 merített tűzihorganyzott