OBO - Tipli 10x 40mm M8-as menettel fém 3492036 - 3492036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tipli anyaga - acél
Rögzítőberendezés - egyéb
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195454038
Sonepar cikkszám
3492036
Gyártói cikkszám
3492036
Gyártói típuskód
FZEA II 10X40 G
Tipli anyaga:
acél
Rögzítőberendezés:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Furatátmérő:
10 mm
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; %Tipli 10x 40mm M8-as menettel fém