OBO - Tömítés 1-kábelhez átm. 20mm/17,5mm IP54 2012375 - 2012375
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 20 mm
Védettség - IP54
Kivitel - levágható
Anyag - műanyag
Tömítési tartomány - 1-17.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195105251
Sonepar cikkszám
2012375
Gyártói cikkszám
2012375
Gyártói típuskód
EDVS M20 LGR
Névleges átmérő:
20 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
levágható
Anyag:
műanyag
Tömítési tartomány:
1-17.5 mm
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
3.4-3.4 mm
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömítés 1-kábelhez átm. 20mm/17,5mm