OBO - Tömítés átm.12-16mm műanyag IP54 2012049 - 2012049
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 19 mm
Védettség - IP54
Kivitel - levágható
Anyag - műanyag
Tömítési tartomány - 12-16 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195156130
Sonepar cikkszám
2012049
Gyártói cikkszám
2012049
Gyártói típuskód
89 ROE 12-16
Névleges átmérő:
19 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
levágható
Anyag:
műanyag
Tömítési tartomány:
12-16 mm
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
0-3 mm
Halogénmentes:
Igen
Névleges méret PG:
13.5
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömítés átm.12-16mm műanyag